text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore villáskulcsos dugókulcs K 19 L 1/2 inch szélességű lapok 8 mm hosszúság 77 mm


Négyszöghajtás DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, acél, mangánfoszfátozott, acél, mangánfoszfátozott

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 77
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (m) 77
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód
Model K 19 L 8
Type Impact Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, acél, mangánfoszfátozott, acél, mangánfoszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2316.080.001
EAN 4010886616314
UBB 240120474459
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6163110

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.