Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO60920025ACT
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
Akció ütvecsapó dugasz DO60920025
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO60920025 - Socket 1/2X25Mm sleeve dr. L=57Mm
Teljes leírás
Cikkszám
DO60920025ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
25
Hosszúság (m)
57
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
25
Hosszúság (m)
57
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
12
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
249.9
Árucikk kód
82042000
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO60920025 - Socket 1/2X25Mm sleeve dr. L=57Mm
Cikkszámok
Cikkszám
DO60920025ACT
EAN
8717981060498
UBB
500618829112
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO60920025