Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO6052R018ACT
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
Akció ütvecsapó dugasz DO6052R018
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO6052R018 - Socket 1/2" x 18 Deep Magn.
Teljes leírás
Cikkszám
DO6052R018ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (m)
78
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
18
Hosszúság (m)
78
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Igen
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
7
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
253.575
Árucikk kód
Megtekint
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO6052R018 - Socket 1/2" x 18 Deep Magn.
Cikkszámok
Cikkszám
DO6052R018ACT
EAN
8717981162123
UBB
500618811292
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO6052R018