text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó hüvely DO1038-1-024


Cikkszám DO1038-1-024ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (m) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 25
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 210
Árucikk kód
Type Deep Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám DO1038-1-024ACT
EAN 8717981002139
UBB 500618751548
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO1038-1-024
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.