text.skipToContent text.skipToNavigation

Működés Ütőaljzat DO2012-1-010


DO2012-1-010 - Socket 1/2" x 10 Deep

Cikkszám DO2012-1-010ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 14
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 189
Árucikk kód
Type Deep Impact Socket

Leírás

DO2012-1-010 - Socket 1/2" x 10 Deep

Cikkszámok

Cikkszám DO2012-1-010ACT
EAN 8717981126989
UBB 500618759491
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-1-010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.