text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO4010-0-056


DO4010-0-056 - Socket 1" x 56

Cikkszám DO4010-0-056ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 56
Hosszúság (m) 84
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 56
Hosszúság (m) 84
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 40
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 1543.5
Árucikk kód 82042000
Type Impact Socket

Leírás

DO4010-0-056 - Socket 1" x 56

Cikkszámok

Cikkszám DO4010-0-056ACT
EAN 8717981056989
UBB 500618781669
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO4010-0-056
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.