Egyéb termékek
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
6O589092
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
Action Extension Bar 3/8" Drive 50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6O589092
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Árucikk kód
Megtekint
Type
Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6O589092
EAN
8717981380466
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
DO7038-0-050