Egyéb termékek
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
8H720469
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
Action Extension 1/2" Drive 175mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8H720469
Hosszúság (m)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Árucikk kód
Megtekint
Type
Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8H720469
EAN
8717981268757
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
DO64524175