text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 300mm


This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Cikkszám 9M421070
Hosszúság (mm) 300
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 300
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.35
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Árucikk kód
Type Adapter

Leírás

This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Cikkszámok

Cikkszám 9M421070
EAN 8717981316564
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz DO69306300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.