text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 250mm


Cikkszám 3R449219
Hosszúság (mm) 250
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 6.35
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Hatszögletű (nőstény)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.35
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Action
Árucikk kód
Type Adapter

Cikkszámok

Cikkszám 3R449219
EAN 8717981316557
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz DO69306250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.