text.skipToContent text.skipToNavigation

ABA nagy teherbírású tömlőbilincs, ROBUUST Rozsdamentes acél AISI 430 55-59


Cikkszám
Márka Aba
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők AISI 430
Darabonkénti súly (g) 86.8
Info
  • Anyag: Szalag és összekötő elem AISI 340 / csavar acél horganyzott
  • 40-43-as típusig M6X40-es hatlapcsavarral, WAF 8mm
  • 43-47-es típustól 167-174-es típusig BKNY M7x45 - M7X55, WAF. 5mm
  • 174-187 típustól 239-252-es tpusig M10X80 hatlapcsavarral, WAF 17mm
    • Az ABA ROBUST nagy igénybevételre méretezett tömlőszorító bilincs begöngyölt abroncs szélekkel.
Árucikk kód
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Aba
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők AISI 430
Darabonkénti súly (g) 86.8
Info
  • Anyag: Szalag és összekötő elem AISI 340 / csavar acél horganyzott
  • 40-43-as típusig M6X40-es hatlapcsavarral, WAF 8mm
  • 43-47-es típustól 167-174-es típusig BKNY M7x45 - M7X55, WAF. 5mm
  • 174-187 típustól 239-252-es tpusig M10X80 hatlapcsavarral, WAF 17mm
    • Az ABA ROBUST nagy igénybevételre méretezett tömlőszorító bilincs begöngyölt abroncs szélekkel.
Árucikk kód

Méretek

A 20
B 22.1
Befogási táv (mm) 55-59
d 7
S 0.8

Cikkszámok

Cikkszám 43033.055.059
EAN 8715494138123
UBB 500571212744
UNSPSC 31162906
Gyártó cikksz 05911041057

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.