Lapos alátét DIN 125-1A Acél Horganyzott 140 HV38130
Rugós alátét DIN 127 B Rugóacél Horganyzott37020
Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acél Horganyzott38210
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A2 140 HV51420
NORD-LOCK rezgésálló alátét, ragasztott Acél Delta Protekt®37980
Alátét nagy szilárdságú, rugós csapszegekkel ellátott csavarokhoz DIN 7349 Acél Horganyzott 200 HV (>M16 100HV)38430
Alátétek faszerkezetekhez DIN 440 R Acél Horganyzott 100 HV38240
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Cink lamella Cr(VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc 140 HV38152
Seeger gyűrű tengelyre DIN 471 Rugóacél36000
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Horganyzott 200 HV38093
Seeger gyűrű furatba DIN 472 Rugóacél36050
Nord-Lock Rezgésálló alátét, ragasztott Acél Delta Protekt®37982
Hézagoló alátét DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=1,0mm38590
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A4 140 HV55420
Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Rozsdamentes acél A2 140 HV51530
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Felületkezeletlen 140 HV38100
Érintkezési biztosító alátét, közepes NF E25-511 Rugóacél Mechanikusan Horganyzott, vastag Cr(III) passziválással37282
Lapos alátét DIN 125-1A Acél Cink lamella Cr(VI+)mentes - ISO 10683 flZnnc 200 HV38125
Lapos alátét DIN 125-1A Sárgaréz50060
Tömítő gyűrű DIN 7603 A Vörösréz h=1,5±0.250301