DIN 6912
La norme DIN 6912 définit un type particulier de vis à six pans creux à tête cylindrique basse, également connues sous l’appellation de vis CHC à tête basse. Ces vis présentent une hauteur de tête réduite par rapport aux vis standard, ce qui les rend idéales pour les assemblages dans des espaces verticalement restreints ou lorsqu’une saillie minimale est requise pour des raisons pratiques ou esthétiques. En adoptant des vis conformes à la norme DIN 6912, les professionnels bénéficient de fixations fiables et précises, fabriquées selon un standard reconnu garantissant la qualité dimensionnelle et la compatibilité avec d’autres éléments d’assemblage.
Spécifications
Les vis DIN 6912 sont des vis à tête cylindrique basse à six pans creux intégrant un trou de guidage central au fond de l’empreinte. Ce trou cylindrique central améliore l’engagement de la clé Allen lors du serrage et peut faciliter l’utilisation d’outils spéciaux ou de broches de centrage pour un positionnement précis. En raison de leur tête réduite, ces vis possèdent une capacité de couple et de charge légèrement inférieure aux vis à tête standard (DIN 912), ce qui se traduit par un marquage particulier de la classe de résistance : un ‘0’ est ajouté devant le grade (par exemple 8.8 devient 08.8, 10.9 devient 010.9).
Caractéristiques techniques principales :
- Dimensions : disponibles dans un large éventail de tailles métriques de M3 jusqu’à M24, pour des longueurs allant d’environ 4 mm à 150 mm. Le filetage métrique standard est généralement à pas grossier.
- Forme de tête : tête cylindrique extra-basse conforme à la norme DIN 6912, avec empreinte hexagonale creuse interne. La hauteur de tête réduite minimise le dépassement de la vis une fois en place.
- Matériaux et résistance : ces vis sont le plus souvent fabriquées en acier ou en acier inoxydable. Les finitions peuvent inclure l’acier brut, zingué ou revêtements noirs selon les besoins.
Avantages et atouts
Opter pour des vis DIN 6912 présente plusieurs avantages pratiques pour les professionnels de l’industrie :
- Gain d’espace : grâce à leur tête plus courte, ces vis peuvent être utilisées là où la place est limitée en hauteur. Elles réduisent le risque d’accrochage ou de collision avec d’autres pièces mobiles en dépassant moins de la surface. Cela permet une conception plus compacte et sûre des machines et équipements.
- Esthétique et finition soignée : la tête basse reste discrète et affleure davantage la surface de l’assemblage. Cela offre un aspect visuel plus propre et évite les bords saillants, ce qui est apprécié tant dans les machines que pour du mobilier ou des structures visibles.
- Assemblage efficace : ces vis se serrent avec une clé hexagonale standard, assurant un couple de serrage suffisant pour la plupart des applications tout en demandant moins de hauteur de manœuvre. Le trou de guidage central peut améliorer la stabilité de l’outil de serrage et même permettre l’utilisation de clés spéciales pour un serrage encore plus sécurisé.
- Fiabilité standardisée : étant normalisées DIN, elles offrent une interchangeabilité et une précision dimensionnelle garanties. La conformité à la norme DIN 6912 signifie que chaque vis respecte les tolérances et exigences techniques définies, gage de qualité constante et de compatibilité lors d’un remplacement ou d’un montage en série.
Applications et conseils d’utilisation
Les vis à tête cylindrique basse DIN 6912 trouvent leur utilité dans de nombreuses applications industrielles. Elles sont particulièrement prisées en construction mécanique, en fabrication d’équipements et en maintenance industrielle lorsque l’espace disponible au-dessus de la vis est restreint, par exemple dans les carters de machines, les ensembles mécaniques d’outillage, ou les dispositifs où des pièces mobiles passent juste au-dessus des fixations. On les rencontre également en automobile ou en électronique industrielle, pour fixer des composants dans des logements exigus tout en garantissant un bon maintien. Dans le domaine de la robotique ou de l’aérospatiale, leur profil bas et leur légèreté relative peuvent s’avérer avantageux pour éviter toute interférence et optimiser la compacité des assemblages.
Conseils d’utilisation : Pour tirer le meilleur parti de vos vis DIN 6912, voici quelques bonnes pratiques à considérer :
- Utilisez la clé hexagonale appropriée pour le serrage, afin d’éviter d’endommager l’empreinte six pans creux relativement peu profonde. Une bonne insertion de la clé dans l’empreinte évitera le ripage et assurera un couple optimal.
- Contrôlez le couple de serrage appliqué : du fait de la tête basse, ne dépassez pas le couple recommandé pour la classe de résistance de la vis afin de ne pas abîmer la vis ou la clé. Si une contrainte de serrage élevée est requise, envisagez d’utiliser davantage de vis ou de passer à une vis de plus grand diamètre/grade, ou encore optez pour le standard supérieur DIN 912 si l’encombrement le permet.
- Sécurisez l’assemblage en conditions vibratoires : si les vis sont soumises à des vibrations ou chocs, leur couple de serrage plus limité peut les amener à se desserrer plus facilement qu’une vis standard. Il est donc conseillé d’ajouter un frein-filet (adhésif de fixation pour filetages) ou des rondelles frein si pertinent. L’ajout de rondelles plates appropriées peut également être utile pour mieux répartir la pression sous la tête et protéger la surface de la pièce assemblée.
- Veillez à choisir la bonne matière en fonction de l’environnement : par exemple, les vis en inox A2 conviennent aux milieux humides modérés, tandis que l’inox A4 est préférable en milieu marin ou corrosif. Les vis en acier zingué conviennent aux usages courants en intérieur, alors qu’un revêtement zinc lamellaire ou une classe inox offriront une durabilité accrue en extérieur.
Enfin, n’oubliez pas de toujours vérifier la norme de vos vis lors d’un remplacement : une vis DIN 6912 se reconnaît à sa tête plus basse que la normale. Pour des assemblages où une tête fraisée (noyée) est nécessaire, orientez-vous plutôt vers les vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991, et pour les applications standard sans contrainte de hauteur, les vis hexagonales creuses DIN 912 resteront le choix de référence. Fabory propose d’ailleurs l’ensemble de ces alternatives dans son assortiment (voir par exemple nos catégories DIN 912 pour les vis CHC standard, DIN 7984 pour une autre variante de vis à tête basse, ou DIN 7991 pour les vis à tête fraisée). Chaque type répond à des besoins spécifiques – sélectionner le bon modèle vous assure un assemblage à la fois sûr et optimisé.
Contactez Fabory
Vous avez des questions sur les vis DIN 6912 ou besoin de conseils pour choisir la fixation adéquate ? Contactez les experts Fabory – nos spécialistes sont à votre disposition pour vous orienter vers le bon produit en fonction de vos exigences techniques et budgétaires. Que ce soit pour des informations sur les dimensions disponibles, les matériaux ou l’utilisation optimale de ces vis, n’hésitez pas à nous solliciter. Nous mettons à profit plus de 75 ans d’expertise en fixation pour accompagner nos clients vers les meilleures solutions.
Service personnalisé : En faisant appel à Fabory, vous bénéficiez d’un service professionnel et de l’assistance d’une équipe compétente. Si vous n’êtes pas encore client chez Fabory, c’est le moment de vous inscrire gratuitement. L’enregistrement vous donnera accès à nos tarifs en ligne, à la consultation des stocks en temps réel, à la gestion simplifiée de vos commandes et à de nombreux autres avantages. Rejoignez dès aujourd’hui la communauté Fabory pour optimiser vos approvisionnements en fixations et améliorer la productivité de vos projets. Notre objectif est de vous fournir non seulement des produits de qualité, mais aussi un accompagnement de premier plan pour garantir la réussite de vos assemblages.
FAQ (Foire Aux Questions)
Qu’est-ce que la norme DIN 6912 ?
La norme DIN 6912 spécifie les caractéristiques des vis à six pans creux à tête cylindrique basse avec trou de guidage central. Il s’agit d’une norme allemande définissant les dimensions et exigences de ce type de vis à tête réduite. En clair, une vis marquée DIN 6912 est un modèle de vis CHC à tête basse fabriqué selon des critères précis de qualité et de dimensions. Ce standard garantit que n’importe quelle vis DIN 6912, quel que soit le fabricant, aura des cotes et une performance conformes, facilitant le remplacement et l’uniformité des assemblages.
Quand utiliser des vis DIN 6912 plutôt que des vis CHC classiques (DIN 912) ?
Les vis DIN 6912 sont recommandées lorsque la hauteur disponible au-dessus de la vis est limitée ou que l’on souhaite éviter toute saillie importante. Par exemple, dans un boîtier mécanique peu spacieux ou pour fixer un capot affleurant, ces vis à tête basse s’intègrent mieux qu’une vis CHC standard DIN 912. Elles offrent un profil plus discret tout en conservant la robustesse d’une vis à six pans creux. En revanche, si l’épaisseur de la pièce le permet et qu’un couple de serrage plus élevé est nécessaire, une vis CHC standard pourrait convenir mieux car sa tête plus haute autorise un serrage plus fort.
Existe-t-il une différence entre les vis DIN 6912 et DIN 7984 ?
Les normes DIN 6912 et DIN 7984 décrivent toutes deux des vis à six pans creux à tête cylindrique basse (tête réduite). La principale différence réside dans le trou de guidage : la vis DIN 6912 comporte un petit évidement cylindrique au fond de l’empreinte hexagonale, alors que la vis DIN 7984 n’en possède pas. Par conséquent, la DIN 6912 peut offrir une meilleure stabilité de la clé et des usages spécifiques grâce à ce trou pilote, tandis que la DIN 7984 présente une tête basse « classique » sans ce relief central. En pratique, les deux types sont adaptés aux mêmes usages en espace restreint et présentent un couple de serrage inférieur aux vis DIN 912, mais ils sont interchangeables selon les préférences ou disponibilités. Fabory propose d’ailleurs des vis conformes aux deux normes, vous assurant le choix le plus large pour vos projets.
Peut-on se procurer des vis DIN 6912 en acier inoxydable ?
Oui, tout à fait. Les vis DIN 6912 sont disponibles en versions acier inoxydable, typiquement en inox A2 (inox standard) et en inox A4 (inox marine pour une plus haute résistance à la corrosion). Ces variantes inoxydables conviennent aux applications où la protection contre la rouille est primordiale, comme en extérieur ou en milieux humides. Fabory propose ces vis en inox A2 et A4, en complément des versions en acier zingué ou acier brut. Lors de votre sélection, assurez-vous de choisir la nuance de matériau adaptée à l’environnement d’utilisation afin de garantir la longévité de vos assemblages.
Quelles sont les alternatives si une vis DIN 6912 ne convient pas à mon application ?
Si la vis DIN 6912 ne convient pas (par exemple, si le couple de serrage requis dépasse ses capacités ou si une tête encore plus discrète est nécessaire), plusieurs solutions existent. Pour un serrage plus puissant, on pourra opter pour une vis CHC standard DIN 912 dont la tête plus haute supporte un couple supérieur. Si l’on a besoin d’une tête qui ne dépasse pas du tout, les vis à tête fraisée six pans creux DIN 7991 permettent un affleurement complet dans la pièce (il faut alors fraiser un logement conique dans le support). Enfin, dans certains cas, on pourra considérer des vis à tête bombée ou des systèmes de fixation alternatifs. L’important est d’identifier vos contraintes (hauteur, couple, esthétique) afin de choisir la fixation appropriée. N’hésitez pas à consulter Fabory pour être guidé vers le produit idéal parmi notre large gamme.