text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Clean & finish disc 361F 76,2MM


A 3M™ Roloc™ Disc 361F gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkezik, amelyek tartós, hőálló gyantával erős szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F korongjaink nedves vagy száraz állapotban is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és befejezéséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszám 223923M
Átmérő 76
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 24
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 3088.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 76
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 24
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 3088.9
Árucikk kód
Model ROLOC; 361F

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc 361F gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkezik, amelyek tartós, hőálló gyantával erős szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F korongjaink nedves vagy száraz állapotban is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és befejezéséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszámok

Cikkszám 223923M
UBB 500614630928
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 22392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.