text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 160251 115 x 22,2 ZA60-B K 60


Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. A nagy teljesítményű eszköz tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszám T6145.115.060
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. A nagy teljesítményű eszköz tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6145.115.060
EAN 9003171602517
UBB 500504524520
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 160251
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.