text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Scotch Brite™ 361F csiszolókorong átmérő 50,8 mm szemcseméret 60 20000 min-¹


A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és utókezeléséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszám 224003M
Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 20000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 60
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1145.3
Árucikk kód 68051000
Model ROLOC; 361F

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc 361F korongok gyorsan vágó alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek tartós, hőálló gyantával kötött, nehéz szövet hátlaphoz vannak kötve. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók. 3M™ Roloc™ Disc 361F gyors cserélhetőségű rögzítést kínál amellett, hogy tartósságot és nagy teljesítményt biztosít minden fém csiszolásához, keveréséhez, sorjázásmentesítéséhez és utókezeléséhez. A 361F tárcsáink nedves vagy száraz úton is használhatók.a strapabíró YF-súlyú poliészter hátlap támogatja a közepes nyomású alkalmazásokat és egyenletes eredményeket biztosít.ezek a tárcsák tartós alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek gyorsan vágnak és számos felületen jól teljesítenek. A csiszolóanyag gyantával van a hordozóhoz kötve - így nyomás, hő és víz hatására is ellenálló marad.

Cikkszámok

Cikkszám 224003M
UBB 500614631751
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 22400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.