ramo
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
Menetjavítók és betétek
Menetes betét
71560
71560.060.001
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
302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4105 M6X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4105
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
14 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
1.4105
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
302
Darabonkénti súly (g)
3.58
Info
Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
d1
M6
d2
10
Furat mélység (min)
17
L (mm)
14
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71560.060.001
EAN
8715492910226
UBB
950355788551
UNSPSC
31162802
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése