text.skipToContent text.skipToNavigation

302 tip. önmetsző menetes betét Acél Edzett Horganyzott M6X10


Numer artykułu
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.53
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Hossz 10 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.53
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Árucikk kód

Wymiary

d1 M6
d2 10
Furat mélység (min) 13
L (mm) 10
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Numery artykułów

Numer artykułu 71571.060.010
EAN 8717077789517
UBB 500693873688
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.