text.skipToContent text.skipToNavigation

302 tip. önmetsző menetes betét Acél Edzett Horganyzott M12X22


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 11.37
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 22 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők Edzett
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 11.37
Info
  • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Árucikk kód

Méretek

d1 M12
d2 16
Furat mélység (min) 26
L (mm) 22
P (d1) 1.75
P (d2) 1.5

Cikkszámok

Cikkszám 71571.120.022
EAN 8717077789579
UBB 500693874264
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.