text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely TX K19 E 10


DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfém kivitelben, GEDORE speciális acél, lőfém kivitelben, GEDORE speciális acél, lőfém kivitelben

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 15
Méret (TX) 10
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 38
Átmérő 15
Méret (TX) 10
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfém kivitelben, GEDORE speciális acél, lőfém kivitelben, GEDORE speciális acél, lőfém kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G2245.100.001
EAN 4010886622315
UBB 240122726476
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6223110

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.