text.skipToContent text.skipToNavigation

Üvegszál-erősítésű műanyag Permaglas ME 771 M10X950


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Színes Rouge
Anyag Üvegszál-erősítésű műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Permaglas ME 771
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 950 mm
Márka Fabory
Színes Rouge
Anyag Üvegszál-erősítésű műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Permaglas ME 771
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 122
Info A PERMAGLAS különleges műszaki tulajdonságai:
  • Üvegszál erősítésű epoxi műgyanta.
  • Hőálló –270°C és +155°C között.
  • Könnyű súly (fajsúly: 1,9-2,0 g/cm³).
  • Korrózióálló.
  • Ellenáll agresszív hatású vegyszereknek és gázoknak.
  • Elektromos szigetelő és hőszigetelő.
  • Nem mágneses.
  • Jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint például a poliamid.
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
L (mm) 950
P 1.5

Cikkszámok

Cikkszám 56050.100.950
EAN 8715492860002
UBB 951353175353
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.