Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
01049
01049.080.025
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
Önzáró hatlapfejű csavar DIN ≈6921 Acél Horganyzott 90 M8X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
90
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Osztály
90
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
16.9
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
dc
18.2
k
7
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
01049.080.025
EAN
8715494327688
UBB
500577290272
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést