text.skipToContent text.skipToNavigation

Önzáró hatlapfejű csavar DIN ≈6921 Acél Horganyzott 90 M10X20


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 90
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 90
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 25.75
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

d-D M10
dc 21
k 7.9
L (mm) 20
P 1.5
s 15

Szabványok

DIN ≈6921

Cikkszámok

Cikkszám 01049.100.020
EAN 8715494327749
UBB 500577290843
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.