text.skipToContent text.skipToNavigation

Önzáró hatlapfejű csavar DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 90 M6X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 90
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 90
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 5.97
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 10
P 1
s 10

Szabványok

DIN ≈6921

Cikkszámok

Cikkszám 01050.060.010
EAN 8715492018960
UBB 950351122839
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.