Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
01050
01050.050.012
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
Önzáró hatlapfejű csavar DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 90 M5X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
90
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Osztály
90
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
01050.050.012
EAN
8715492018939
UBB
950351122599
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése