text.skipToContent text.skipToNavigation

Önzáró hatlapfejű csavar DIN ≈6921 Acél Cink lamella Cr(VI)mentes - ISO 10683 flZnnc 90 M6X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 90
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 90
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 6.31
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 12
P 1
s 10

Szabványok

DIN ≈6921

Cikkszámok

Cikkszám 01055.060.012
EAN 8715494147323
UBB 500571185858
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.