text.skipToContent text.skipToNavigation

Önzáró hatlapfejű csavar, peremmel DIN ≈6921 Acél Horganyzott 100 M6X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 6.62
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 12
P 1
s 10

Szabványok

DIN ≈6921

Cikkszámok

Cikkszám 04410.060.012
EAN 8715493176959
UBB 953351897343
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.