Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
04405
04405.050.020
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
Önzáró hatlapfejű csavar, peremmel DIN ≈6921 Acél Cink lamella Cr(VI)mentes - ISO 10683 flZnnc 100 M5X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4.48
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
20
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
04405.050.020
EAN
8715494220705
UBB
500505583731
UNSPSC
31161620
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése