text.skipToContent text.skipToNavigation

Önzáró ellenanya, PAL DIN 7967 Rozsdamentes acél A4 M22


Artikelnummer
Átmérő
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő M22
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 6.4
Árucikk kód

Afmetingen

d-D M22
m 6
P 2.5
s 32

Normeringen

NF E27-460
DIN 7967

Artikelnummers

Artikelnummer 55735.220.001
EAN 8715492074737
UBB 500696149938
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.