MAVE B.V.
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
Anyák
Biztosító anyák
55730
55730.060.001
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
Önzáró anya műanyag betéttel DIN 985 Rozsdamentes acél A4 M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.2
Info
A rozsdamentes acélból készült rögzítő nyomatékos, műanyag betéttel ellátott hatlapú csavaranyák a fejescsavar menetének beszorulását okozhatják, ami törést eredményez.
Ajánlatos METALFORM rozsdamentes acélból készült rögzítő nyomatékos típusú, műanyag betéttel ellátott hatlapú csavaranyákat, lásd az 51729 és az 51728 gyártmány csoportot, vagy a NEVER-SEEZ berágódás-gátló és kenőanyagokat használni.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
h
6
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-412
ISO
≈10511
DIN
985
Cikkszámok
Cikkszám
55730.060.001
EAN
8715492352675
UBB
950355236957
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést