Biztosító anyák
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
Anyák
Biztosító anyák
12921
12921.160.001
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
Önzáró anya műanyag betéttel, teljesen fém ISO 7042 Acél Tűzi horganyzott 8 ISO metric M16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Márka
Fabory
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
36
Info
Az ISO metrikus tűzihorganyzott anyákat 6H menettoleranciával gyártják és olyan külső menetes elemekre illeszkednek (csavarok, menetes szárak), melyeket a felületkezelés előtt 6az menettoleranciával gyártanak.
Mivel az anya menetét a tűzihorganyzást követően vágják ki, ezért a menet nem felületkezelt. Ez azonban nem érinti hátrányosan a korrózióvédelmét, mivel a menetet a illeszkedő elem cinkbevonata fogja védeni.ISO metric
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
h (max.)
16.4
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6925
ISO
7042
Cikkszámok
Cikkszám
12921.160.001
EAN
8717077312883
UBB
500650983579
UNSPSC
31162400