text.skipToContent text.skipToNavigation

Önfúró csavar hatlapfejű, neoprén alátéttel, IFI-113/ASME B18.6.4 ASME B18.6.4 Rozsdamentes acél AISI 410 #8X3/4

Műszaki adatok

Átmérő NO.8
Hossz 3/4 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők AISI 410
Menetirány Jobb

Méretek

A (max.) 0.25
B (max.) 0.348
H (max.) 0.11
TPI 18
U (min.) 0.019
Z 0.211

Szabványok

ASME B18.6.4

Cikkszámok

Cikkszám U31860.016.0075
EAN 8712423004207
UBB 500625157341
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.