text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with plastic insert, high type ISO 7040 Steel Zinc plated 8 M4


Numero articolo
Diameter
Brand Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diameter M4
Brand Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.1
Commodity code 7318166090

Dimensioni

d-D M4
h (max.) 6
P 0.7
s 7

Standard

ISO 7040
DIN 6924

Numeri di articolo

Numero articolo 12510.040.001
EAN 8717077312401
UBB 500650978702
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.