text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával BS ≈4882 Acél ASTM A193M - ASTM A194M Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H M33X330

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193M - ASTM A194M

Műszaki adatok

Átmérő M33
Hossz 330 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193M - ASTM A194M
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • A csavaranya ’M’ magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti.
  • Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.

Méretek

B 50
d-D M33
L (mm) 330
M 33
P 3.5

Szabványok

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám 22060.330.330
EAN 8715494409629
UBB 500578859695
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.