text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával BS ≈4882 Acél ASTM A193M - ASTM A194M Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H M16X100


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193M - ASTM A194M
Packed per 1

Specifications

Átmérő M16
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193M - ASTM A194M
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 206.2
Info
  • A csavaranya ’M’ magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti.
  • Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.
Árucikk kód 7318154890

Dimensions

B 24
d-D M16
L (mm) 100
M 16
P 2

Standards

BS ≈4882
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22060.160.100
EAN 8715492615992
UBB 950353055722
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.