text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A453 Superduplex Felületkezeletlen Gr.660 A 1.1/2X370 (14.1/2)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Gr.660 A
Anyag Superduplex
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Műszaki adatok

Átmérő 1.1/2 Inch
Hossz 370 mm
Osztály Gr.660 A
Anyag Superduplex
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

L (mm) 370

Szabványok

ASTM A453

Cikkszámok

Cikkszám PIMSA381370

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.