Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
LOCA_PIMM4
PIMM4254210
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A320/A194 Acél Tűzi horganyzott Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X210 (8.1/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
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
1 Inch
Hossz
210 mm
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
210
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A320/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMM4254210
UBB
500629007617
UNSPSC
00000000