text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Rozsdamentes acél Felületkezeletlen Gr.B8M - Gr.8MA 3/4X90 (3.1/2)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Gr.B8M - Gr.8MA
Anyag Rozsdamentes acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Műszaki adatok

Átmérő 3/4 Inch
Hossz 90 mm
Osztály Gr.B8M - Gr.8MA
Anyag Rozsdamentes acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

L (mm) 90

Szabványok

ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám PIMPG191090

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.