Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
LOCA_PIMPC
PIMPC127070
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Rozsdamentes acél Felületkezeletlen Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 1/2X70 (2.3/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Anyag
Rozsdamentes acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
1/2 Inch
Hossz
70 mm
Osztály
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Anyag
Rozsdamentes acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
70
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMPC127070