Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
LOCA_PIMI0
PIMI0412620
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Acél Felületkezeletlen Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X620 (24.1/2)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
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
1.5/8 Inch
Hossz
620 mm
Osztály
Gr.B7 - Gr.2H
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
L (mm)
620
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
PIMI0412620
UBB
500627842494
UNSPSC
00000000