text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Acél Felületkezeletlen Gr.B16 - Gr.7 1.1/8X295 (11.1/2)

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Osztály Gr.B16 - Gr.7
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Műszaki adatok

Átmérő 1.1/8 Inch
Hossz 295 mm
Osztály Gr.B16 - Gr.7
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

L (mm) 295

Szabványok

ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám PIMKE285295

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.