text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 5/8X365 (14.3/8)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 5/8 Inch
Hossz 365 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 11
Darabonkénti súly (g) 566.3
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód 7318153590

Méretek

B 1.0625
L (mm) 365
M 15.5

Szabványok

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám 22538.158.365
EAN 8715494535250
UBB 500627301681
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.