Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22538
22538.191.107
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3/4X110 (4.1/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
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
3/4 Inch
Hossz
110 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
10
Darabonkénti súly (g)
374.9
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B
1.25
L (mm)
110
M
18.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Cikkszámok
Cikkszám
22538.191.107
EAN
8715494329736
UBB
500578044579
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése