text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X395 (15.1/2)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb

Műszaki adatok

Átmérő 1.3/8 Inch
Hossz 395 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

B 2.1875
L (mm) 395
M 34.1

Szabványok

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Cikkszámok

Cikkszám 22539.349.393
EAN 8715494327121
UBB 500578156449
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.