text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X340 (13.3/8)

Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb

Specificaties

Átmérő 1.3/8 Inch
Hossz 340 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Afmetingen

B 2.1875
L (mm) 340
M 34.1

Normeringen

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Artikelnummers

Artikelnummer 22539.349.340
EAN 8715494327015
UBB 500578155375
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.