text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X335 (13.1/4)

Cod Articol
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right

Specificații

Diametro 1.3/8 Inch
Lunghezza 335 mm
marca Fabory
Class Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Thread 8 Unified National
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensiuni

B 2.1875
L (mm) 335
M 34.1

Standarde

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol 22539.349.336
EAN 8715494535656
UBB 500627305641
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.