text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 3/4X170 (6.3/4)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B8 - Gr.8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 3/4 Inch
Hossz 170 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B8 - Gr.8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 10
Darabonkénti súly (g) 486.1
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód

Méretek

B 1.25
L (mm) 170
M 18.7

Szabványok

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22534.191.171
EAN 8715493350380
UBB 951353878279
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.