text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/4X190 (7.1/2)


Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.B8 - Gr.8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Átmérő 1.1/4 Inch
Hossz 190 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.B8 - Gr.8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Darabonkénti súly (g) 1744
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód 7318153590

Maße

B 2
L (mm) 190
M 31

Normen

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummern

Artikelnummer 22544.317.190
EAN 8715494368735
UBB 500578640558
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.