text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X140 (5.1/2)


Numer artykułu
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Lungime 140 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 11
Greutate pe bucată (g) 279.1
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor 7318153590

Wymiary

B 1.0625
L (mm) 140
M 15.5

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numery artykułów

Numer artykułu 22529.158.139
EAN 8715494353694
UBB 500578419623
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.