Ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Ászokcsavarok
22325
22325.222.425
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 7/8X425 (16.3/4)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
7/8 Inch
Hossz
425 mm
Márka
Fabory
Osztály
Gr.L7 - Gr.7
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek per hüvelyk
9
Darabonkénti súly (g)
1337.9
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B
1.4375
L (mm)
425
M
21.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Cikkszámok
Cikkszám
22325.222.425
EAN
8715494416078
UBB
500578907619
UNSPSC
31161619
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést